Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300009970 Harting Han 6B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 9-polig passend für 6B Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300009970 Harting Han 6B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 9-polig passend für 6B Gehäuse
09300009970 Harting Han 6B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 9-polig passend für 6B Gehäuse
Artikel-Nr.:
     52L5J-116015
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300009970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Harting Han 6B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 2x 9-polig passend für 6B Gehäuse | Produktgruppe: D-Sub Adapterplatten | Serie: Han 6B
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
passend für:
6B Gehäuse
Serie:
Han 6B
Typ:
D-Sub Adapterplatte
Bauart:
für D-Sub 2x 9-polig
Kategorie:
Elektroniksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Bereich:
D-Sub Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.