Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300009969 Harting Han 16B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 50-polig passend für 16B Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300009969 Harting Han 16B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 50-polig passend für 16B Gehäuse
09300009969 Harting Han 16B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 50-polig passend für 16B Gehäuse
Artikel-Nr.:
     52L5J-116014
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300009969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Harting Han 16B D-Sub Adapterplatte für D-Sub 50-polig passend für 16B Gehäuse | Produktgruppe: D-Sub Adapterplatten | Serie: Han 16B
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Serie:
Han 16B
passend für:
16B Gehäuse
Typ:
D-Sub Adapterplatte
Bauart:
für D-Sub 50-polig
Kategorie:
Elektroniksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Bereich:
D-Sub Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.