Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Han 16A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112731
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200160661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 16A Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Breite:
36,0mm
Kabelabgang:
Front Kabelabgang
Baugröße:
Han 16A
Typ:
16A-Tüllengehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09200160681
ab € 26,02*
Ähnlich
Harting
09200160641
ab € 23,76*
Ähnlich
Harting
05200160662
ab € 24,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.