Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09150006222 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09150006222 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold, 1 Stück
09150006222 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-114912
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006222
EAN/GTIN:
     5713140022133
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
harting buchsenkontakt 2,5mm²
Harting D-Crimpkontakt | Produktgruppe: D-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vergoldet (Au)
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Bemessungsstrom:
10A
Querschnitt AWG:
AWG16
Typ:
D-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten, Rundsteckverbinder
Bereich:
Rundsteckverbinder Kontakte, Rechtecksteckverbinder Kontakte, Netzwerkkomponenten Zubehör
Kategorie-Typ:
Kontakte
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8191*
€ 0,9691*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8524*
€ 1,0124*
2 Tage
160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,03*
1 Tag
3300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,87188*
€ 1,03188*
Lager 52L5J
668
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,73*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,98*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,56*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.