Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140122634 Harting Han DD Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140122634 Harting Han DD Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 12-polig
09140122634 Harting Han DD Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 12-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114826
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140122634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting Han DD Modul | Produktgruppe: Han Modular Signal Module ohne Schirmung | Serie: Han DD Modul
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG24
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG16
Querschnitt mm² min.:
0,25mm²
Bemessungsstrom:
10A
Anschlusstechnik:
Quick-Lock-Anschluss
Polzahl gesamt ohne PE:
12
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
bis 16 Ampere
Serie:
Han DD Modul
Typ:
DD Quick Lock Modul
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Signal-Modul
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 22,795*
€ 28,845*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 22,82*
€ 28,90*
2
Frei Haus
ab € 23,255*
€ 29,425*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,8782*
€ 29,4982*
Lager 52L5J
12
1
€ 6,95*
ab € 33,22*
€ 66,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.