Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114803 Herst.-Nr.: 09140083001 EAN/GTIN: 5713140020641 |
| |
|
|  |  |
 | 09140083001 Harting Han EE Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 8-polig 400V, 16A: Typ: EE Crimpmodul Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 8-polig Beschriftung: 1 - 8 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 4 mm2 AWG: AWG26 - AWG12 Abisolierlänge: Länge: 7,5mm Maße: Länge: 34,0mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Steckkompatibel mit EE-Quick-Lock Modul. - Passende E-Crimpkontakte (Stift) versilbert oder vergoldet müssen separat bestellt werden. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 8 polig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "09140083001 Harting Han EE Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 8-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140083001, 5713140020641, Harting, 114803 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 8,95* | ab € 2,76* | € 3,91* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 3,61* | € 5,13* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 3,5628* | € 5,1359* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 5,63* | € 11,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|