Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CX08CM EINSATZ FÜR INDUSTRIESTECKER 8POS 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253742
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CX08CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakte
  • Produktpalette: MIXO
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 16 A
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CX08CM, 3253742, 325-3742
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 1,78*
    € 2,55*
    10
    € 4,98*
    ab € 1,819*
    € 2,619*
    18 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,50*
    ab € 1,92*
    € 2,89*
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 1,99*
    € 2,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,72*
    € 13,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.