Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140082734 Harting Han EE Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140082734 Harting Han EE Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig
09140082734 Harting Han EE Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig
09140082734 Harting Han EE Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig
09140082734 Harting Han EE Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114802
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140082734
EAN/GTIN:
     5713140020627
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
09140082734 Harting Han EE Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig 400V, 16A: Typ: EE Quick-Lock Modul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 8-polig Beschriftung: 1 - 8 Anschlusstechnik: Quick-Lock-Anschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 1Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,25 mm2 - 1,5 mm2 AWG: AWG22 - AWG16 Abisolierlänge: Länge: 10,0mm Maße: Länge: 37,9mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug. - Verkürzten Montagezeiten durch innovative Quick-Lock-Anschlusstechnologie. - Steckkompatibel mit EE-Crimpmodul. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. - Vibrations- und schockfest. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 8 polig
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, "09140082734 Harting Han EE Modul Buchseneinsatz (F) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140082734, 5713140020627, Harting, 114802
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 11,695*
€ 16,015*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,7362*
€ 16,1362*
1
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 16,78*
2
€ 3,90*
ab € 13,27*
€ 18,09*
Lager 52L5J
148
1
€ 6,95*
ab € 11,58*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09140082633
€ 9,89*
Sonstiges
Harting
09140082634
€ 9,985*
Sonstiges
Harting
09140083001
€ 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.