Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140082633 Harting Han EE Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62464
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140082633
EAN/GTIN:
     05713140020580
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
09140082633 Harting Han EE Modul Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig 400V, 16A: Typ: EE Quick-Lock Modul Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 8-polig Beschriftung: 1 - 8 Anschlusstechnik: Quick-Lock-Anschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 1Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,5 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG20 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 10,0mm Maße: Länge: 37,0mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Ader Aderdurchmesser max.: 3,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug. - Verkürzten Montagezeiten durch innovative Quick-Lock-Anschlusstechnologie. - Steckkompatibel mit EE-Crimpmodul. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. - Vibrations- und schockfest. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 8 polig
Weitere Informationen:
Sonstiges
Polzahl
8 -polig
Temperaturbereich min.
-40°C
Werkstoff Kontakt
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.
125°C
Zulassungen
UL, Schifffahrt
Bauart
Stifteinsatz (M)
Farbe
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen
>=500
Querschnitt mm² max.
1,5mm²
Querschnitt AWG max.
AWG16
Querschnitt mm² min.
0,25mm²
Querschnitt AWG min.
AWG22
Werkstoff Kontaktoberfläche
hartversilbert
Bemessungsstrom
16A
Polzahl gesamt ohne PE
8
Bemessungsspannung
400V
Anschlusstechnik
Quick-Lock-Anschluss
Breite
34,2mm
passend für
Modularhalterung
Modulart
bis 16 Ampere
Serie
Han EE Modul
Typ
EE Quick-Lock Modul
Bemessungsspannung (V)
400V
Bemessungsstrom (A)
16A
Kategorie
Rechtecksteckverbinder
Bereich
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ
Han Leistungs-Modul
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,91*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140082733
€ 10,1497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.