Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140033001 Harting Han C Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140033001 Harting Han C Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig
09140033001 Harting Han C Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114757
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140033001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
Harting Han C Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 3-polig | Produktgruppe: Leistungs und PE Module | Serie: Han C Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
6mm²
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG10
Bemessungsstrom:
40A
Querschnitt AWG min.:
AWG16
Polzahl gesamt ohne PE:
3
Bemessungsstrom (A):
40A
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Modulart:
40 / 70 Ampere
Bemessungsspannung:
690V
Typ:
C Crimpmodul
Serie:
Han C Modul
Bemessungsspannung (V):
690V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,495*
€ 3,405*
2 Tage
8
2
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,42*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6694*
€ 3,6494*
7 Tage
187
1
€ 6,95*
ab € 2,6695*
€ 3,6495*
Lager 52L5J
288
1
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.