Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Crimpanschluss 09140033001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Crimpanschluss 09140033001
Stifteinsatz Crimpanschluss 09140033001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16553554
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140033001
EAN/GTIN:
     5713140020030
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol

Stifteinsatz Crimpanschluss 09140033001

Han C Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,495*
€ 3,375*
2 Tage
8
2
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,38*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6694*
€ 3,6194*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,6695*
€ 3,6195*
2 Tage
35
1
€ 5,80*
ab € 2,71*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,325*
€ 3,95675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.