Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140023121 Harting Han HV Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140023121 Harting Han HV Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig
09140023121 Harting Han HV Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114747
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Han-Modular
Harting Han HV Modul | Produktgruppe: Hochspannungs Module | Serie: Han HV Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Zulassungen:
UL, Schifffahrt
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG12
Querschnitt mm² min.:
0,5mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG20
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
2
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen)
Bemessungsspannung (V):
2900V/5000V
Typ:
HV Crimpmodul 16A
Serie:
Han HV Modul
Bemessungsstrom (A):
16A
Modulart:
2500V/5000V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,74*
€ 95,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,8417*
€ 96,0517*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,64942*
€ 98,30942*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,57*
€ 99,21*
Lager 52L5J
36
€ 6,95*
ab € 97,60*
€ 189,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09330006220
ab € 24,56*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,58*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 22,56*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 14,29*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,38*
Zubehör
Harting
09330006214
ab € 24,60*
Zubehör
Harting
09140023021
ab € 67,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.