Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140023025 Harting Han HV Einzelmodul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140023025 Harting Han HV Einzelmodul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
09140023025 Harting Han HV Einzelmodul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114739
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Harting Han HV Einzelmodul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig | Produktgruppe: Hochspannungs Module | Serie: Han HV Einzelmodul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Zulassungen:
Schifffahrt
Querschnitt AWG max.:
AWG12
Querschnitt mm² min.:
0,5mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG20
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
2
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung
Bemessungsspannung:
2500V
Typ:
HV Einzelcimpmodul 16A
Serie:
Han HV Einzelmodul
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
2500V
Modulart:
2500V/5000V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,25*
€ 60,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,03*
€ 60,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,46394*
€ 60,67394*
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 61,50*
Lager 52L5J
6
€ 6,95*
ab € 67,10*
€ 124,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140023125
ab € 43,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 6127
ab € 0,2891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.