Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han HV single module 16A 2500V male 09140023025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han HV single module 16A 2500V male 09140023025
Han HV single module 16A 2500V male 09140023025
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21293601
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023025
EAN/GTIN:
     5713140019867
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting

Han HV single module 16A 2500V male 09140023025

Han HV Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,5...4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat / PTFE (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
2500 V
Bemessungsstoßspannung:
15 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,90*
€ 59,15*
€ 8,95*
ab € 46,62*
€ 59,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 59,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,32*
€ 59,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,37394*
€ 59,96394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140023125
ab € 43,21*
Zubehör
Harting
09 33 000 6127
ab € 0,2891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.