Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140023023 Harting Han HV Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140023023 Harting Han HV Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
09140023023 Harting Han HV Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114738
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Kontakteinsätze
crimpstecker harting
Harting Han HV Modul | Produktgruppe: Hochspannungs Module | Serie: Han HV Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
UL, Schifffahrt
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG12
Querschnitt mm² min.:
0,5mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG20
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
2
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen)
Bemessungsspannung (V):
2900V/5000V
Typ:
HV Crimpmodul 16A
Serie:
Han HV Modul
Bemessungsstrom (A):
16A
Modulart:
2500V/5000V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,11935*
€ 90,05935*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,79*
€ 97,77*
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 100,26*
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 110,51*
Lager 52L5J
9
€ 6,95*
ab € 104,83*
€ 202,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09140023021
ab € 67,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.