Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, HV-Modul Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741770
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023023
EAN/GTIN:
     5059039157501
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Kontakteinsätze
crimpstecker harting
Nennstrom = 40A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = HV-Modul
Anschlussart = Crimp
Kontakt-Format = 2P
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 5 kV
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
HV-Modul
Anschlussart:
Crimp
Kontakt-Format:
2P
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
5 kV
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, han-modular steckereinsatz, 1741770, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140023023, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,62935*
€ 90,33935*
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 100,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 110,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 109,47*
€ 129,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 116,43*
€ 170,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09140023021
ab € 67,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.