Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140023021 Harting Han HV Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140023021 Harting Han HV Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
09140023021 Harting Han HV Modul Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114737
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Kontakteinsätze
crimpstecker harting
Harting Han HV Modul | Produktgruppe: Hochspannungs Module | Serie: Han HV Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
UL, Schifffahrt
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG12
Querschnitt mm² min.:
0,5mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG20
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
2
Breite:
34,2mm
passend für:
Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen)
Bemessungsspannung (V):
2900V/5000V
Typ:
HV Crimpmodul 16A
Serie:
Han HV Modul
Bemessungsstrom (A):
16A
Modulart:
2500V/5000V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder, Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han Leistungs-Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,91*
€ 78,59*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,2549*
€ 78,7049*
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 80,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,41443*
€ 83,87443*
Lager 52L5J
17
€ 6,95*
ab € 88,45*
€ 161,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1288*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,62*
Zubehör
Harting
09330006114
ab € 22,99*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,81*
Zubehör
Harting
09 33 000 6106
ab € 0,1511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.