| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41252743 Herst.-Nr.: 09140023021 EAN/GTIN: 5713140019843 |
| |
|
| | |
| Modul f.Stiftkontakte 09140023021 Han HV Modul, Doppelmodul, für Han E Crimpkontakte, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,5...4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat / PTFE (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau) Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 2 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | ja | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 2 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 5000 V | Bemessungsstoßspannung: | 15 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,60* | € 79,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,9649* | € 79,0949* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,99* | € 80,00* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,63443* | € 83,81443* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,80* | € 84,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|