Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140022753 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140022753 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig
09140022753 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig
09140022753 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig
09140022753 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-114730
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022753
EAN/GTIN:
     5713140019805
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
09140022753 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig 1000V, 100A: Typ: 100 Ampere Axial-Schraubmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 2-polig Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Axialschraubanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 1000V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 100A Bemessungsstoßspannung: 8kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 0,3Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 10 mm2 - 25 mm2 AWG: AWG8 - AWG4 Abisolierlänge: Länge: 13,0mm - 14,0mm Maße: Länge: 50,3mm Breite: 34,2mm Höhe: 29,4mm Schlüsselweite: SW4 Anzugsdrehmoment: Drehmoment bis Querschnitt: 6,0Nm Drehmoment 2 bis Querschnitt: 6,0Nm Drehmoment 3 bis Querschnitt: 7,0Nm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen) Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Konfektionierung ohne teure Spezialwerkzeuge. - Steckkompatibel mit Crimpmodul 100A. - PE-Anschluss mit Kabelschuh (114626). - Es wird empfohlen dieses Modul im Zusammenhang mit dem Gelenkrahmen nur in Gehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, "09140022753 Harting Han 100 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140022753, 5713140019805, Harting, 114730
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 25,06*
€ 32,56*
€ 4,00*
ab € 25,05*
€ 32,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,36*
€ 32,89*
€ 8,95*
ab € 24,87*
€ 33,51*
Lager 52L5J
287
€ 6,95*
ab € 37,34*
€ 66,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009912
€ 17,95*
Zubehör
Harting
09990000363
€ 7,91*
Zubehör
Harting
09990000370
€ 26,68*
Zubehör
Harting
09140022653
€ 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.