Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120033031 Harting Han Brid-RJ45 C Hirose Stifteinsatz (M) Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120033031 Harting Han Brid-RJ45 C Hirose Stifteinsatz (M) Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), 2
09120033031 Harting Han Brid-RJ45 C Hirose Stifteinsatz (M) Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte), 2
Artikel-Nr.:
     52L5J-114486
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120033031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
rj45 steckverbinder
Harting Han Brid-RJ45 C Kat 5 | Produktgruppe: Han Brid Einsätze | Serie: Han Brid-RJ45 C Kat 5
Weitere Informationen:
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Anschlusstechnik:
Schneidklemmanschluss (IDC-Kontakte)
Bemessungsstrom:
10A
Polzahl gesamt ohne PE:
6
Bemessungsspannung:
24V
Serie:
Han Brid-RJ45 C Kat 5
Bemessungsstrom (A):
10A
Kategorie-Typ:
Han Bus Module
Bemessungsspannung (V):
24V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,73109*
€ 8,88109*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 8,96*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 9,61*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,1902*
€ 10,2902*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,12*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120033013
ab € 9,93*
Ähnlich
Harting
09120033015
ab € 23,14*
Ähnlich
Harting
09120033016
ab € 15,73*
Ähnlich
Harting
09 12 003 3011
ab € 7,891*
Ähnlich
Harting
09 12 003 3021
ab € 6,731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.