Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDMA 1.0 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 1mm² AWG18 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDMA 1.0 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 1mm² AWG18 silber
CDMA 1.0 ILME Ilme CD-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 1mm² AWG18 silber
Artikel-Nr.:
     52L5J-113504
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CDMA 1.0
EAN/GTIN:
     8015747015356
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
ILME Ilme CD-Crimpkontakt | Produktgruppe: D-Kontakte (10 Ampere) | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktstift (M)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Bemessungsstrom:
10A
Querschnitt AWG:
AWG16
Typ:
Ilme CD-Crimpkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,46*
ab € 0,22955*
€ 0,31955*
20 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,32*
200
Frei Haus
ab € 0,23405*
€ 0,32405*
2 Tage
302
1
€ 6,40*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Lager 52L5J
13776
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CDMA0.3
ab € 0,192*
Ähnlich
ILME
CDMA0.5
ab € 0,192*
Ähnlich
ILME
CDMA0.7
ab € 0,194*
Ähnlich
ILME
CDMA1.5
ab € 0,192*
Ähnlich
ILME
CDMA2.5
ab € 0,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.