Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 16B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113098
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300162274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 16B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Sockelgehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
PG21
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300160260
ab € 32,31*
Ähnlich
Harting
05300162275
ab € 48,42*
Ähnlich
Harting
05300160283
ab € 35,23*
Ähnlich
Harting
05300162276
ab € 52,89*
Ähnlich
Harting
05300160268
ab € 30,04*
Ähnlich
Harting
05300162262
ab € 49,54*
Ähnlich
Harting
05300162263
ab € 55,67*
Ähnlich
Harting
05300160279
ab € 32,76*
Ähnlich
Harting
05300162268
ab € 50,24*
Ähnlich
Harting
09300162262
ab € 46,18*
Ähnlich
Harting
09300162263
ab € 43,73*
Ähnlich
Harting
09300160220
ab € 21,43*
Ähnlich
Harting
09300160221
ab € 21,25*
Ähnlich
Harting
19300160227
ab € 20,41783*
Ähnlich
Harting
09300160261
ab € 18,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.