Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-112954
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300102268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
52,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Bauform:
niedrig
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300102296
ab € 26,09*
Ähnlich
Harting
09300101251
ab € 11,83*
Ähnlich
Harting
09300101256
ab € 14,07*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1255
ab € 13,65*
Ähnlich
Harting
19 30 010 2295
ab € 23,9803*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1250
ab € 11,77*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,51*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1296
ab € 14,82*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1295
ab € 14,04*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1290
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.