Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10A Tüllengehäuse niedrig, 1xM16 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10A Tüllengehäuse niedrig, 1xM16 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Han 10A Tüllengehäuse niedrig, 1xM16 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112713
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200101461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 10A Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauform:
niedrig
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Baugröße:
Han 10A
Typ:
10A-Tüllengehäuse
Breite:
29,5mm
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,43*
Ähnlich
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.