Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-112505
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     04300101231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
52,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Bauform:
niedrig
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
04300101263
ab € 22,30*
Ähnlich
Harting
04300101232
ab € 24,14*
Ähnlich
Harting
04300101267
ab € 21,17*
Ähnlich
Harting
04300101233
ab € 20,70*
Ähnlich
Harting
04300101271
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.