Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1136854 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 4X1mm² AD 7,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1136854 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 4X1mm² AD 7,3mm
1136854 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 4X1mm² AD 7,3mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-111189
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136854
EAN/GTIN:
     4044773090758
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 115 CY PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung geschirmt
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,20643*
€ 1,93643*
Lager 52L5J
254
1
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 3,36*
5
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 4,52*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1136304
ab € 1,57349*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136614
ab € 8,78898*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136604
ab € 5,78963*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136904
ab € 1,62664*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136004-1
ab € 0,87002*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136104-1
ab € 1,09449*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136404-1
ab € 2,34552*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136504-1
ab € 3,94342*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136754-1
ab € 1,13387*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136804-1
ab € 0,99883*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136624
ab € 18,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136204/100
ab € 1,22195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.