Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1136615 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 5G10mm² AD 19,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1136615 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 5G10mm² AD 19,5mm
1136615 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 5G10mm² AD 19,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-111165
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136615
EAN/GTIN:
     4044773788075
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g10
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 115 CY PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
5
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung geschirmt
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,27367*
€ 14,69367*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,43*
€ 25,83*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1136805/100
ab € 1,24232*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136855
ab € 1,66224*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136105-1
ab € 1,23339*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136305-1
ab € 1,89726*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136405-1
ab € 2,85293*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136205
ab € 1,43428*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136755
ab € 1,24387*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136905
ab € 2,26609*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136005
ab € 1,10225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.