Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1120308 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV 3X1,5mm² AD 10,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1120308 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV 3X1,5mm² AD 10,1mm
1120308 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV 3X1,5mm² AD 10,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-110640
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120308
EAN/GTIN:
     4044773112597
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 110 Black PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Farbe Außenmantel:
tiefschwarz RAL 9005
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
3
Nennspannung Uo/U:
600V/1000V
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Typ:
Steuerleitung 0,6/1kV
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 110 Black 0,6/1kV
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,95848*
€ 1,16848*
500
€ 65,00*
ab € 1,01336*
€ 1,24336*
50
€ 5,46*
ab € 1,0356*
€ 1,3756*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,49*
Lager 52L5J
32
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 3,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.