Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 5G4mm² Geräteanschlussleitung AD 14,1mm - 17,9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 5G4mm² Geräteanschlussleitung AD 14,1mm - 17,9mm
H07BQ-F 5G4mm² Geräteanschlussleitung AD 14,1mm - 17,9mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-106014
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     220980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
220980 HELUKABEL H07BQ-F 5G4 mm2 Geräteanschlussleitung AD 14,1mm - 17,9mm Nennspannung Uo/U 450V/750V: Typ: Geräteanschlussleitung (HAR) Gummi/PUR Bauart: Geräteanschlussleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 5G4 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 14,1mm-17,9mm Nennspannung: Uo/U: 450V/750V Prüfspannung: Spannung: 2500V Mindestbiegeradius: bewegt: 12,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -40°C bis 80°C Farbe: Außenmantel: pastellorange RAL 2003 Ader/n: farbig nach VDE 0293-308 Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - farbige Adern nach VDE 0293-308 - Aderisolation aus Gummimischung - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyurethan (PUR) Anwendungen: - Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. - Zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen. - Transportable Motoren und Maschinen. - Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels. Mechanisch: -schnittfest -abriebfest -reißfest -kerbzäh Umgebung: -UV-beständig -witterungsbeständig -hydrolysebeständig -mikrobenbeständig -Einsatz im Freien -sauerstoffbeständig -ozonbeständig -kälteflexibel -für kaltes und warmes Wasser Chemisch: -chemisch beständig -verdünnte Laugen -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig -fettbeständig -benzinbeständig Anwendungsgebiet: -Gerätebau -Handgeräte -Werkzeuge -Handleuchten -Landwirtschaftstechnik
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, H07BQ-F, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07bq-f 5x4, anschlussleitung, gummischlauchleitung 5x6, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Gummikabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,74912*
€ 7,06912*
Lager 52L5J
38
€ 6,95*
ab € 10,34*
€ 19,73*
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 25,26*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,73*
€ 23,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,61*
€ 22,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,79*
€ 21,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,09*
€ 20,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,61*
€ 18,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.