Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF 4G0,5mm² Silikonleitung AD 6,4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SiHF 4G0,5mm² Silikonleitung AD 6,4mm
SiHF 4G0,5mm² Silikonleitung AD 6,4mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105930
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
HELUKABEL SiHF Silikonleitung | Produktgruppe: SIHF Temperaturbeständige Leitung | Serie: SiHF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, selbstverlöschend, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Farbe Adern:
farbig nach VDE 0293-308
Schutzleiter ja/nein:
G
Werkstoff Mantel:
Silikon-Kautschuk
Temperaturbereich min.:
-50°C
Temperaturbereich max.:
180°C
Farbe Außenmantel:
rotbraun
Typ:
Silikon Mantelleitung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
SiHF
Bauart:
Silikonleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,31*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,34*
Lager 52L5J
76
1
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 2,93*
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 3,34*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
23009
ab € 1,69*
Ähnlich
Helukabel
23003
ab € 1,35*
Ähnlich
Helukabel
23015
ab € 2,20*
Ähnlich
Helukabel
23048
ab € 20,85*
Ähnlich
Helukabel
23052
ab € 19,04*
Ähnlich
Helukabel
23029
ab € 3,21*
Ähnlich
Helukabel
23036
ab € 5,67*
Ähnlich
Helukabel
23042
ab € 8,60*
Ähnlich
Helukabel
22941
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.