Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiF 1X95mm² BK (schwarz) Einzelader Silikon schwarz AD 16,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiF 1X95mm² BK (schwarz) Einzelader Silikon schwarz AD 16,6mm
SiF 1X95mm² BK (schwarz) Einzelader Silikon schwarz AD 16,6mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105879
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon schwarz | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
schwarz
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0048001
ab € 0,14957*
Ähnlich
Lapp Kabel
0049001
ab € 0,1912*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050001
ab € 0,22806*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051001
ab € 0,3172*
Ähnlich
Lapp Kabel
0052001
ab € 0,4694*
Ähnlich
Lapp Kabel
23201
ab € 33,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
23901
ab € 1,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
24601
ab € 3,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
24701
ab € 4,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
24801
ab € 7,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
23953
ab € 10,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
23954
ab € 13,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
23955
ab € 17,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
23801
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.