Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0060002 LAPP-Kabel SiF 1X70mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 14,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0060002 LAPP-Kabel SiF 1X70mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 14,2mm
0060002 LAPP-Kabel SiF 1X70mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 14,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105874
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0060002
EAN/GTIN:
     4044773446333
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon blau | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
blau
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0048002
ab € 0,14576*
Ähnlich
Lapp Kabel
0049002
ab € 0,18703*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050002
ab € 0,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051002
ab € 0,30886*
Ähnlich
Lapp Kabel
0052002
ab € 0,45543*
Ähnlich
Lapp Kabel
23203
ab € 24,88*
Ähnlich
Lapp Kabel
24603
ab € 3,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
24703
ab € 4,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
24803
ab € 6,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
23803
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
23903
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.