Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-105584 Herst.-Nr.: 49637 EAN/GTIN: 4060892144387 |
| |
|
|  |  |
 | Stexoschlepp Data CY 12x0,25 mm2 AD 8,1mm Betriebsspitzenspannung 350V: Typ: Datenleitung geschirmt Kabelangaben: Aufbau mm2 : 12x0,25 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 8,1mm Betriebsspitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) Spannung: 350V Prüfspannung: Spannung: 1500V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: farbig nach DIN 47100 Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja geschirmt: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6 - farbige Adern nach DIN 47100 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% - Textilband-Bandierung - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten. - Für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung. - Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -adhäsionsarm Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Werkzeugbau -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Regeltechnik -Robotertechnik -Steuerungstechnik |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, "Stexoschlepp Data CY 12x0,25mm² AD 8,1mm", "Erweitertes Programm Helu", "Erweitertes Programm", 49637, 4060892144387, HELUKABEL, 105584 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 500 |  | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,589* | € 1,949* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,59308* | € 2,47308* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,40* | € 2,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Meter | € 6,90* | ab € 2,63* | € 4,87* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,52* | € 5,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,52* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|