Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0026170 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 3G2,5mm² AD 9,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0026170 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 3G2,5mm² AD 9,0mm
0026170 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 3G2,5mm² AD 9,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105074
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026170
EAN/GTIN:
     4044773044522
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic FD 810 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic FD 810
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Eigenschaften mechanisch:
adhäsionsarm
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Aderanzahl:
3
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung
Temperaturbereich bewegt min.:
0°C
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic FD 810
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,7993*
€ 2,8593*
Lager 52L5J
26
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 5,33*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026101/500
ab € 0,68484*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026131
ab € 0,93006*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026150
ab € 1,24562*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026180
ab € 3,33427*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026120
ab € 0,79872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.