Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1136204 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 4G1mm² AD 7,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1136204 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 4G1mm² AD 7,3mm
1136204 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 4G1mm² AD 7,3mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104654
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136204
EAN/GTIN:
     4044773092660
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 115 CY PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung geschirmt
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,27502*
€ 2,05502*
Lager 52L5J
60
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 3,26*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1136624
ab € 21,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136304
ab € 1,62169*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136604
ab € 5,99926*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136904
ab € 1,68484*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136004-1
ab € 0,89853*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136104-1
ab € 1,12999*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136404-1
ab € 2,43107*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136504-1
ab € 4,08775*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136754-1
ab € 1,15239*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136804-1
ab € 1,06433*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136614
ab € 9,10035*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136854
ab € 1,2495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.