Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1136125 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 25G0,75mm² AD 15,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1136125 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 25G0,75mm² AD 15,0mm
1136125 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 25G0,75mm² AD 15,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104650
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136125
EAN/GTIN:
     4044773092899
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel 25x0,75 qmm
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 115 CY PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Aderanzahl:
25
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung geschirmt
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 25x1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,29463*
€ 7,70463*
Lager 52L5J
34
1
€ 6,95*
ab € 8,29*
€ 13,82*
5
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 13,87*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,66*
€ 16,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,07*
€ 14,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,17*
€ 13,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1136325
ab € 8,30151*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136025
ab € 4,81449*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136225
ab € 6,03037*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136775
ab € 5,02128*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136825
ab € 5,83027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.