Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119952 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 2X2,5mm² AD 7,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
1119952 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 2X2,5mm² AD 7,5mm
1119952 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 2X2,5mm² AD 7,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119952
EAN/GTIN:
     4044773060539
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 110 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 110
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Aderanzahl:
2
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Serie:
ÖLFLEX Classic 110
Typ:
Steuerleitung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 6,40*
ab € 0,76904*
€ 0,98904*
500
Frei Haus
ab € 0,85144*
€ 1,04144*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76535*
€ 1,26535*
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,68*
Lager 52L5J
92
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 2,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,22*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.