Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119004 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 4G0,5mm² AD 5,7mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
1119004 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 4G0,5mm² AD 5,7mm
1119004 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 4G0,5mm² AD 5,7mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104502
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119004
EAN/GTIN:
     4044773069280
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 110 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 110
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Serie:
ÖLFLEX Classic 110
Typ:
Steuerleitung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
€ 6,40*
ab € 0,39837*
€ 0,53837*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,39645*
€ 0,66645*
200
€ 5,46*
ab € 0,5575*
€ 0,7375*
Lager 52L5J
120
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,11*
2 Tage
314
1
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,41*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.