Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10062162 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 MRR-11/07 rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062162 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 MRR-11/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062162 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 MRR-11/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103850
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062162
EAN/GTIN:
     4044773438109
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
WISKA Reduzierung PG/PG | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Rund
Innengewinde Gewinde:
PG11
Außendurchmesser:
24,0mm
Außengewinde Gewinde:
PG16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung PG/PG
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,7739*
€ 0,9839*
100
Frei Haus
ab € 0,8053*
€ 1,0253*
100
Frei Haus
ab € 0,8202*
€ 1,065*
Lager 52L5J
150
1
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,88*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062166
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
Wiska
10062178
ab € 8,50*
Ähnlich
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003910
ab € 9,04*
Ähnlich
Wiska
10062164
ab € 0,921*
Ähnlich
Wiska
10062169
ab € 0,52925*
Ähnlich
Wiska
10062170
ab € 0,40072*
Ähnlich
Wiska
10062167
ab € 1,08072*
Ähnlich
Wiska
10062168
ab € 0,74042*
Ähnlich
Wiska
10062172
ab € 1,08352*
Ähnlich
Wiska
10062173
ab € 0,75012*
Ähnlich
Wiska
10062171
ab € 1,48414*
Ähnlich
Wiska
10062174
ab € 2,88776*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.