Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PG29x1,588 KBR-29 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen PG29x1,588 KBR-29 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)
Blindstopfen PG29x1,588 KBR-29 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-103808
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
dichtstopfen
Stex24 Blindstopfen | Produktgruppe: Blindstopfen Kunststoff | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-20°C
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Temperaturbereich max.:
80°C
Gewinde:
PG16
Bauart:
Polyamid (PA)
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
27,0mm
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
rund inkl. O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,40*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,65*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,29*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,45*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 2,47*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 2,20*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 1,99*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,39*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.