Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PG7x1,27 KBR-07 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen PG7x1,27 KBR-07 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)
Blindstopfen PG7x1,27 KBR-07 rund inkl. O-Ring Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-103782
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
dichtstopfen
Stex24 Blindstopfen | Produktgruppe: Blindstopfen Kunststoff | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-20°C
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Temperaturbereich max.:
80°C
Gewinde:
PG16
Bauart:
Polyamid (PA)
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
27,0mm
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
rund inkl. O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,40*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,65*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,29*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,45*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 1,26*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 2,44*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 2,21*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 1,98*
Ähnlich
Stecker Express
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.