Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10065302 WISKA ATEX-Verschlussschraube M20x1,5 KBR-M20Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065302 WISKA ATEX-Verschlussschraube M20x1,5 KBR-M20Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
10065302 WISKA ATEX-Verschlussschraube M20x1,5 KBR-M20Atex Sechskant innen u. außen Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-103800
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065302
EAN/GTIN:
     4024092169496
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
blindstopfen
WISKA ATEX-Verschlussschraube | Produktgruppe: Atex Blindstopfen | Serie: ATEX-Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, ATEX
Temperaturbereich min.:
-40°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP66
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gewinde:
M20
Bauart:
Polyamid (PA)
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Temperaturbereich max.:
75°C
Typ:
ATEX-Verschlussschraube
Bauform:
Sechskant innen u. außen
Serie:
ATEX-Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,71*
€ 2,62*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7248*
€ 2,6448*
9 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,7249*
€ 2,6449*
1 Tag
2415
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 2,80*
Lager 52L5J
61
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,0758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.