Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64044 Premium PP Packband, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-64044-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64044-00001-04
EAN/GTIN:
     4005800080807
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband

tesa 64044 PV 4 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer sehr robusten und dicken PP-Folie mit einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse.
Die Acrylatklebmasse besitzt eine hohe Anfangsklebkraft und erzielt einen sofortigen und sicheren Verschluss nach der Verklebung.

Eigenschaften:

  • Gleichmäßig und leise abrollbar
  • Hohe Transparenz für ein ansprechendes Erscheinungsbild (Fb. 00)
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
  • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G

Hauptanwendung:

  • Geeignet für den Verschluss von schweren Versandschachteln, insbesondere für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen aus Wellpappe nach Bauart 4G.
  • Gut geeignet für eine manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
85 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
70 N/cm
Reißdehnung:
160 %
Klebkraft auf Stahl:
3.5 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
€ 4,60*
ab € 39,32004*
€ 60,91002*
9 Tage
3
€ 4,30*
ab € 61,06002*
€ 80,51004*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,91002*
€ 72,48292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,41004*
€ 71,88795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,88004*
€ 62,92725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,85004*
€ 59,32155
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 47,03004*
€ 55,96575
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 44,27004*
€ 52,68135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,32004*
€ 46,79085
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,55334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.