| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100000 Herst.-Nr.: 4005800080807 EAN/GTIN: 4005800080807 |
| |
|
| | |
| tesapack® 64044 PV4 PP – Gefahrgut-Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr hohe Reißfestigkeit • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lebensdauer • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung • Geeignet für den Verschluss von schweren Versandschachteln, insbesondere für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen aus Wellpappe nach Bauart 4G • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung Technische Daten: Trägerart: PP-Film Gesamtdicke: 85 μm Klebemasse: Acrylat Reißdehnung: 160 % Reißkraft: 70 N/cm Klebekraft auf Stahl: 3,5 N/cm Länge: 66 m Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 1561100000, 61100000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,60* | ab € 39,02004* | € 61,10004* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,10004* | € 80,62002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,18334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|