Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® 60760 Bodenmarkierung, 33 m x 50 mm, Leucht- Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-60760-005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00097-15
EAN/GTIN:
     4042448828989
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

tesa 60760 ist ein robustes Weich-PVC-Klebeband ausgerüstet mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das Klebeband ist optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten. Von Hand einreißbar und bleifrei.

Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband.

Hauptanwendungen

  • Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen.
  • Markierungen an mobilen und stationären Objekten.
Weitere Informationen:
Farbe:
leucht-grün
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Gesamtdicke:
150 µm
Trägermaterial:
Soft PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
33 N/cm
Reißdehnung:
220 %
Klebkraft auf Stahl:
2 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband grün 50mmx33m, bodenmarkierband, bodenmarkierband grün, tesa warn-klebeband Markierung Boden Bodenmarkierung Markierungsklebeband gefahren gestreift gefahrenkennzeichnung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 13,41*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 14,16*
Lager 52DVW
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 10,25*
€ 14,29*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 14,43*
5 Tage
22
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,31061* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
60760-00098
ab € 8,54*
Ähnlich
tesa
60760-00096
ab € 8,55*
Ähnlich
tesa
60760-00095-15
ab € 8,80*
Ähnlich
tesa
60760-00094-15
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.