Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Warnung; grün; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 0,15mm; 160%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Band: Warnung; grün; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 0,15mm; 160%
Band: Warnung; grün; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 0,15mm; 160%
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-60760/GR
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00097-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Hersteller: TESA
Farbe: grün
Breite: 50mm
Länge: 33m
Stärke: 0,15mm
Band-Typ: Warnung
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 160%
Ausführung: selbstklebend
Arbeitsschutz Anwendung: zum Markieren von Böden;zum markieren von Kommunikationswegen
Trägermaterial: leichtes PVC
Herstellerserie: tesaflex® 60760
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 13,41*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 14,16*
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 10,25*
€ 14,29*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 14,39*
6 Tage
22
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,25576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
60760-00098
ab € 8,56*
Ähnlich
tesa
60760-00096
ab € 8,52*
Ähnlich
tesa
60760-00095-15
ab € 8,76*
Ähnlich
tesa
60760-00094-15
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.