Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60422 Premium PVC Packband für Gefahrgut, 66 m x 19 mm, Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-60422-000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60422-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565067440
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband

tesa 60422 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem starken PVC-Träger und einer Naturkautschukmasse.
tesa 60422 verschließt auch schwere Kartonagen aus Wellpappe mit hohen Rückstellkräften sicher.

Eigenschaften:

  • Gleichmäßig und leise abrollbar
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
  • Gut bedruckbar

Hauptanwendung

  • Sicherer Verschluss von mittelschweren und schweren Kartons
  • Hervorragend für alle Arten von Kartonagen geeignet
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln
  • für Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
88 µm
Trägermaterial:
PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
72 N/cm
Reißdehnung:
100 %
Klebkraft auf Stahl:
2 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66 m x 19 mm, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,97008*
€ 122,27008*
Lager 52DVW
€ 4,60*
ab € 77,43008*
€ 123,97008*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 132,07008*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,97008*
€ 147,5244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,84*
€ 146,1796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,36*
€ 139,6584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,79008*
€ 130,6502
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 104,13008*
€ 123,9148
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 98,11008*
€ 116,751
pro Packung
ab 162 Packungen
€ 92,46*
€ 110,0274
pro Packung
ab 216 Packungen
€ 86,63008*
€ 103,0898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,43008*
€ 92,1418
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 4,83938* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.