Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60422, PVC, 66m x 19mm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     42XH2-60422-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60422-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565067440
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesa® 60422 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem starken PVC-Träger und einer Naturkautschukmasse. tesa® 60422 verschließt auch schwere Kartonagen aus Wellpappe mit hohen Rückstellkräften sicher. tesa® 64022 ist geeignet für den Verschluss schwerer Versandschachteln, insbesondere den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,00*
€ 121,77008*
€ 4,60*
ab € 77,75008*
€ 123,47008*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,11008*
€ 131,53008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,53008*
€ 156,5208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,87008*
€ 154,5454
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 118,54*
€ 141,0626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,42*
€ 123,0698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,35008*
€ 113,4666
pro Packung
ab 216 Packungen
€ 90,48*
€ 107,6712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,11008*
€ 97,711
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 5,13188* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.