Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 53988 Professional Isolierband 7000V, 33 m x 19 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-53988-022
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448434036
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm
Das Elektroisolierband tesaflex 53988 ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Monteure und andere Handwerker. Es zeichnet sich durch sein relativ dickes Tägermaterial, eine hohe Flexibilität und eine sehr gute Klebeleistung (auch auf Stahl und bei niedrigen Temperaturen) aus. Eigenschaften: Zertifiziert gemäß IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC –zertifiziert, RoHS and REACH konform Dickes Trägermaterial (150?m) Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V) Temperaturbeständig bis +90°C Flexibel Anwendung: Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen Eignet sich für die Isolierung von Drähten ebenso wie für das Reparieren und Bündeln Das PVC-Isolierband eignet sich nicht nur für das Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, sondern auch zum Reparieren und Bündeln. Da es in 9 Farben erhältlich ist - schwarz, weiß, rot, grau, blau, braun, grün, gelb und gelb-grün - ist auch ein Einsatz als Markierungsklebeband möglich. tesaflex 53988 ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und lässt sich einfach handhaben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Länge:
33 m
Gesamtdicke:
150 µm
Trägermaterial:
Soft PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
25 N/cm
Reißdehnung:
240 %
Klebkraft auf Stahl:
2,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,92*
Lager 52DVW
10
pro Stück
€ 4,60*
ab € 1,72*
€ 3,06*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,95*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 4,00*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.