Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-YAM-CYVC200W Herst.-Nr.: VAE7190 EAN/GTIN: 4957812638661 |
| |
|
| | |
| YAMAHA YVC-200W - Tragbares USB- & Bluetooth Konferenztelefon (adaptive Echounterdrückung | 10h Laufzeit | batteriebetrieben | wiederaufladbar) - in weiß Der YVC-200 Konferenzlautsprecher ist eine tragbare USB- und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die eine natürliche und zuverlässige Fernkommunikation ermöglicht, unabhängig davon, wo Sie arbeiten. Von ungezwungenen Besprechungen bis hin zu Diskussionen zum Erstellen von Ideen bietet der YVC-200 eine produktive Remote-Konversation mit einfacher Verbindung zu Ihren Geräten. Nehmen Sie Ihr Büro mit nach draußen Nehmen Sie mit diesem Konferenzlautsprecher, der für professionelle Audioqualität ausgelegt ist, wichtige Anrufe jederzeit und überall entgegen, während Sie mit Ihrem Laptop, Telefon oder Tablet verbunden sind. Der eingebaute Akku ermöglicht eine vollständige Mobilität von bis zu 10 Stunden. Er ist das ideale Gerät für offene Arbeitsbereiche, Gruppenräume, Home Offices und Reisen. Das Gerät ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und fügt sich in jedes Zuhause oder jedes Büro ein. Das kleine, leichte und platzsparende Design eignet sich perfekt für die Mobilität und den Einsatz auf Laptops oder mobilen Endgeräten. Über eine Headset-Buchse können Sie privat Musik hören und zwischen den Anrufen Musik über das Gerät genießen. Highlights: - Wiederaufladbarer Akku für eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden (oder länger mit USB)
- DSPs in Profiqualität von Yamaha (Adaptive Echo Cancellation und Super-Breitband Audio)
- Multi-Plattform-Kompatibilität für Betriebssysteme und PC, Mac, iOS und Android
- USB-, Bluetooth- und NFC-Verbindungen für Laptops, Telefone und Tablets
- Einfache Verbindung zum gemeinsamen Arbeiten - egal wann, egal wo
- Nutzen Sie ganz einfach Ihr bevorzugtes Konferenzprogramm
- Tragbares stilvolles Design für professionelle Ferngespräche
- Möglichkeit, zwischen Anrufen Musik zu hören
- Maximale Lautsprecherlautstärke von 88 dB
- Erkennung menschlicher Sprachaktivität
- Headset-Steckdose für privates Hören
- Interaktive Berührungssensortasten
- Max. Energieverbrauch: 2,5 Watt
- 45mm Breitbandlautsprecher
- Adaptive Echounterdrückung
- Omnidirektionales Mikrofon
- 360 Grad Aufnahmebereich
- Ultra-Breitband-Audio
- Lärmreduzierung
- Maße (BxHxT): 140 x 43 x 140 mm
- Gewicht: ca. 0,28 kg
- Farbe: Weiß
Steigern Sie die Produktivität durch außergewöhnliche Ferngespräche Mit den führenden Soundverarbeitungstechnologien von Yamaha bietet der YVC-200 Konferenzlautsprecher Vollduplex-Konversation ohne Soundausfälle, selbst wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen. Darüber hinaus liefert ein leistungsstarker Lautsprecher ein naturgetreues Audio, sodass es sich anfühlt, als wäre jeder entfernte Teilnehmer des Anrufs im Raum. Mit dem YVC-200 Konferenzlautsprecher können die Benutzer leicht das Gesagte verstehen und so eine hochproduktive Teamzusammenarbeit von überall aus ermöglichen. Arbeiten Sie jederzeit und überall frei zusammen Ausgestattet mit USB-Anschluss und Bluetooth-Verbindung mit schneller Kopplung für NFC-fähigen Geräten, bietet der YVC-200 eine intelligente und einfache Verbindung mit mehreren Geräten, Betriebssystemen und Konferenzanwendungen. Sie können jederzeit und überall ein Meeting starten, einschließlich Ad-hoc-Meetings im Büro oder im Büro eines Kunden. Damit Sie keine Informationen verpassen, um sofortige Entscheidungen zu treffen oder inspirierende Ideen weiterzugeben. So flexible wie du bist Das kleine, leichte und platzsparende Design eignet sich perfekt für die Mobilität und den Einsatz an Laptops oder mobilen Endgeräten. Eine Headset-Buchse ermöglicht privates Hören und die Möglichkeit, zwischen den Anrufen Musik über das Gerät zu genießen. Idealer Konferenzlautsprecher für Home-Office, Reisen, BYOD, Huddle Rooms, Großraumbüros & Fern-Kollaboration Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.620 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless-Kopfhörer, Desktop Audio Konferenzsysteme, Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, Kopfhörer, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, funkkopfhörer bluetooth |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,52* | € 120,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 141,57* | € 176,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,99* | € 176,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,00* | € 185,76* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 152,08* | € 189,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|